Adee - Parafoudre T2+3 débrochable 2P avec fusible intégré, Uc 440V Imax 30kA TS - 174171

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 2 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PARAFOUDRES VARIO
EAN
3382121741718
Réf. Sonepar
00162174171
Réf. Fournisseur
174171
Marque
Adee
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
courant de décharge nominal (8/20):
15 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
2 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Schéma de liaison IT:
Oui
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
40 kA
tension max de régime permanent:
440 V
niveau de protection L-N:
2 kV
niveau de protection N-PE:
2 kV
résistance de court-circuit (Isccr):
100 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Oui
taille (DIN):
2 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
35 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Parafoudre type 2+3 bipolaire avec déconnecteur associé intégré pour installation en régime IT.
Adapté à la protection de tête dans les installations industrielle et à la protection de proximité des équipements sensibles en milieu tertiaire ou industriel grâce à l'Isccr 100kA.
Compact et simple d'installation, pas de déconnecteur associé à ajouter.La protection est efficace pour les équipements sensibles face aux surtensions habituelles avec le Ures@5kA = 1,5kV



