Adee - Parafoudre Type 2 modulaire 4P avec déconnecteur intégré, In 5kA Habita - 161225

ADEE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3382121612254

Réf. Sonepar

00162161225

Réf. Fournisseur

161225

Réf. Commerciale

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

15 kA

tension max de régime permanent:

275 V

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

10 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

taille (DIN):

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre Type 2 modulaire Tétrapolaire avec déconnecteur intégré, In 5kA, Imax 15kA, Isccr 10kA pour application Habitat

Les Atouts de l'article:

Parafoudre type 2+3 tétrapolaire avec déconnecteur associé intégré.
Adapté à la protection de tête dans les installations domestiques ou analogue et à la protection de proximité des équipements sensibles.
Compact et simple d'installation, pas de déconnecteur associé à ajouter. Produit conçu et fabriqué en Bourgogne.