Non retournablenouveau

Adee - Piquet de terre acier-cuivre diamètre 16mm longueur 2m - 092333

ADEE
CopieCopie
Adee - Piquet de terre acier-cuivre diamètre 16mm longueur 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382120923337

Réf. Sonepar

00162000809

Réf. Fournisseur

092333

Marque

Adee

pays de fabrication:

FRANCE

Piquet de terre en acier-cuivré diamètre 16mm longueur 2m, 3kg

Les Atouts de l'article:

Piquet de terre pour installation paratonnerre. Longueur 2m,
Fonçage avec bouterolle classique ou avec une masse.

Quelques mots du fabricant :

Le spécialiste de la protection foudre et surtensions

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee