Adee - Pointe paratonnerre DEFYSTORM Tige inox long. 2,50m diam 30mm - 091202

ADEE
CopieCopie
Adee - Pointe paratonnerre DEFYSTORM Tige inox long. 2,50m diam 30mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2500 mm

  • diamètre - 28...28 mm

  • matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

  • raccordement - conducteur plat

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382120912027

Réf. Sonepar

00162000697

Réf. Fournisseur

091202

Marque

Adee

longueur:

2500 mm

diamètre:

28...28 mm

matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

raccordement:

conducteur plat

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

FRANCE

Pointe paratonnerre à tige simple DEFYSTORM inox 304L, longueur 2,50m, diamètre 28mm

Les Atouts de l'article:

Pointe simple DEFYSTORM en inox avec un diamètre de 28mm. Compatible avec les ensembles de mât et les fixations des pointes PDA DEFYSTORM

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee