Adee - Prise terre Inox coff béton, Ø10, Long 220mm, trou taraudé M10-M12 - 092954

ADEE
CopieCopie
Adee - Prise terre Inox coff béton, Ø10, Long 220mm, trou taraudé M10-M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • axe de raccordement - 10 mm

  • longueur - 210 mm

  • diamètre de la plaque de raccordement - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382120929544

Réf. Sonepar

00162092954

Réf. Fournisseur

092954

Marque

Adee

matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

axe de raccordement:

10 mm

longueur:

210 mm

diamètre de la plaque de raccordement:

80 mm

Prise de terre inox pour coffrage béton diam 10 mm Longueur 220 mm flasque diam 80mm avec trou taraudé M10-M12

Adee

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee