Adee - Raccord acier galva pour connexion conducteur plat L30mm vers rond Ø6/10 - 095405

ADEE
CopieCopie
Adee - Raccord acier galva pour connexion conducteur plat L30mm vers rond Ø6/10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - connecteur de serrage

  • diamètre conducteur rond 1 - 8...8 mm

  • largeur conducteur plat 1 - 30...30 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382120954058

Réf. Sonepar

00162000799

Réf. Fournisseur

095405

Marque

Adee

type de connecteur:

connecteur de serrage

diamètre conducteur rond 1:

8...8 mm

largeur conducteur plat 1:

30...30 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

diamètre conducteur rond 2:

8...8 mm

largeur conducteur plat 2:

30...30 mm

type de vis de fixation:

vis à six pans creux

capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):

100 kA

Raccord plat rond acier galvanisé pour connecter un conducteur foudre plat L30mm avec un conducteur rond Ø6-10m ou câblette 25-50mm²

Adee

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee