Adee - Regard de visite en fonte diamètre 190mm hauteur 100mm - 092951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - fonte
longueur - 250 mm
largeur - 250 mm
hauteur - 120 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3382120929513
Réf. Sonepar
00162000721
Réf. Fournisseur
092951
Marque
Adee
matériau:
fonte
longueur:
250 mm
largeur:
250 mm
hauteur:
120 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Regard de visite pour raccrodement prise de terre paratonnerre en fonte, diamètre 190mm, hauteur 100mm, symbole prise de terre
Les Atouts de l'article:
Regard de terre destiné à abriter l'interconnexion terre électrique/terre paratonnerre au droit des descentes paratonnerre suivant la norme NFC17-102:2011
Quelques mots du fabricant :
Le spécialiste de la protection foudre et surtensions
Les Atouts de l'article:
Regard de terre destiné à abriter l'interconnexion terre électrique/terre paratonnerre au droit des descentes paratonnerre suivant la norme NFC17-102:2011
Quelques mots du fabricant :
Le spécialiste de la protection foudre et surtensions
Un produit Adee
Découvrez toute la gamme Adee


