Adee - Ruban de descente cuivre étamé 30x2mm (bob 10ML) - 193222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - cuivre
traitement de la surface - cuivré
largeur - 30 mm
épaisseur - 2 mm
poids - 0.55 kg/100m
Conditionnement
10 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3382121932222
Réf. Sonepar
00162193222
Réf. Fournisseur
193222
Marque
Adee
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
cuivré
largeur:
30 mm
épaisseur:
2 mm
poids:
0.55 kg/100m
pays de fabrication:
FRANCE
Ruban de descente en cuivre étamé plat 30x2mm, livré en courrone de150ML non déconditionnable
Les Atouts de l'article:
Conditionnement en bobine de 10ml.
Quelques mots du fabricant :
Le spécialiste de la protection foudre et surtensions
Les Atouts de l'article:
Conditionnement en bobine de 10ml.
Quelques mots du fabricant :
Le spécialiste de la protection foudre et surtensions
Un produit Adee
Découvrez toute la gamme Adee


