Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Adee - Ruban de descente cuivre rouge 30x2mm le mètre linéaire - 095103

ADEE
CopieCopie
Adee - Ruban de descente cuivre rouge 30x2mm le mètre linéaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

non traité

Spécificités essentielles

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 30 mm

  • épaisseur - 2 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3382120951033

Réf. Sonepar

00162095103

Réf. Fournisseur

095103

Réf. Commerciale

Adee

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

non traité

largeur:

30 mm

épaisseur:

2 mm

Ruban de descente cuivre rouge 30x2mm le mètre linéaire, conditionnement en rouleau de 50m pour monument historique