Adee - Tresse cuivre étamé 30x3,5 50mm2 le mètre linéaire - 095321

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - cuivre
traitement de la surface - cuivré
largeur - 30 mm
épaisseur - 3.5 mm
poids - 0.55 kg/100m
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3382120953211
Réf. Sonepar
00162000793
Réf. Fournisseur
095321
Marque
Adee
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
cuivré
largeur:
30 mm
épaisseur:
3.5 mm
poids:
0.55 kg/100m
pays de fabrication:
FRANCE
Tresse cuivre étamé 30x3,5 section 50mm2 le mètre linéaire, pour réalisation interconnexion et équipotentielles
Les Atouts de l'article:
Tresse de masse vendue au ML pour réalisation d'interconnexion souples. Section utile 50mm²
Les Atouts de l'article:
Tresse de masse vendue au ML pour réalisation d'interconnexion souples. Section utile 50mm²
Un produit Adee
Découvrez toute la gamme Adee


