Advantech - 4-ports PCI Express PoE+ GigE Vision Frame Grab - PCIE-1674E-BE

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie
Advantech - 4-ports PCI Express PoE+ GigE Vision Frame Grab

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001290

Réf. Fournisseur

PCIE-1674E-BE

Marque

Advantech

Intel I350 1GbE Ethernet Controller PCI Express Gen2 x4 compliant Compliance with IEEE 802.3at-2009 (PoE+), up to 2 ports delivers up to 25.4 W of power via power jet supply and protect by recoverable eFuse Powered Device (PD) auto

Les Atouts de l'article:

Intel I350 1GbE Ethernet ControllerPCI Express Gen2 x4 compliantCompliance with IEEE 802.3at-2009 (PoE+), up to 2 ports delivers up to 25.4 W of power via power jet supply and protect by recoverable eFusePowered Device (PD) auto detection and classificationSupports IEEE 802.3u Auto-NegotiationSupports Jumbo frame (9,500 byte) and link aggregationSupports IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab,IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3atPoE on/off control by Hardware switchProtect shell reduce the risk of damage from system installation

Quelques mots du fabricant :

Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech