Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Advantech - 4GE+4G SFP Managed Ethernet Switch, -40~75? - EKI-7708G-4FI-BE

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001449

Réf. Fournisseur

EKI-7708G-4FI-BE

Marque

Advantech

- Certified to IEC 62443-4-2 SL2 - 4 Gigabit ports + 4 SFP ports - Redundancy: X-Ring Pro (ultra high-speed recovery time < 20 ms), RSTP/STP (802.1w/1D) - IXM function enables fast deployment - Security: 802.1x (Port-Based

Les Atouts de l'article:

- Certified to IEC 62443-4-2 SL2- 4 Gigabit ports + 4 SFP ports- Redundancy: X-Ring Pro (ultra high-speed recovery time < 20 ms), RSTP/STP (802.1w/1D)- IXM function enables fast deployment- Security: 802.1x (Port-Based, MD5/TLS/TTLS/PEAP Encryption), RADIUS- NEMA TS2 for Traffic Control- EN50121-4 approval for Railway trackside deployment- -40 ~ 75°C wide-range operating temperature- Dual 12 ~ 48 VDC power input and 1 relay output

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech