🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vie

Advantech - 5VDC Output, 3A Current, 15W Power, Standard DC Straight Plug - BB-SMI18-5-V-P5

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001066

Réf. Fournisseur

BB-SMI18-5-V-P5

Marque

Advantech

DOE Level VI, CEC, ErP Stage 2 Energy Efficiency Universal Input Voltage Range – 90 to 264 VAC 12V DC, Up to 18 Watt Continuous Output Power Interchangeable, Int’l AC Input Blades (included) (NAM, EU, UK, Australia, China) No Load Power

Les Atouts de l'article:

DOE Level VI, CEC, ErP Stage 2 Energy EfficiencyUniversal Input Voltage Range – 90 to 264 VAC12V DC, Up to 18 Watt Continuous Output PowerInterchangeable, Int’l AC Input Blades (included) (NAM, EU, UK, Australia, China)No Load Power Consumption, < 0.1WOver-voltage, Over-current, Short Circuit Protections

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech