nouveau

Advantech - 8GE+4G SFP L3 Managed Ethernet Switch, -40~75? - EKI-9612G-4FI-BE

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001431

Réf. Fournisseur

EKI-9612G-4FI-BE

Marque

Advantech

- DIN-Rail L3 switch 8 Gigabit ports + 4 SFP ports - L3 function :Static route , NAT - SFP socket for Easy and Flexible Fiber Expansion - Redundancy: X-Ring Pro (ultra high-speed recovery time < 20 ms), RSTP/STP (802.1w/1D) - Security:

Les Atouts de l'article:

- DIN-Rail L3 switch 8 Gigabit ports + 4 SFP ports- L3 function :Static route , NAT- SFP socket for Easy and Flexible Fiber Expansion- Redundancy: X-Ring Pro (ultra high-speed recovery time < 20 ms), RSTP/STP (802.1w/1D)- Security: 802.1x- Management: SNMP v1/v2c/v3, WEB, Telnet, Standard MIB, Private MIB- -40 ~ 75°C wide-range operating temperature- Dual 12~48 VDC power input and 1 relay output

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech