Advantech - 8GE + 4SFP Port Managed Ethernet Switch,températures étendues - EKI-7712G-4FI-BE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085001428
Réf. Fournisseur
EKI-7712G-4FI-BE
Marque
Advantech
8 ports Gigabit + 4 ports SFP Prise SFP pour une extension facile et flexible de la fibre optique Redondance : X-Ring Pro (temps de récupération ultra rapide < 20 ms), RSTP/STP (802.1w/1D) La fonction IXM permet un déploiement rapide
Les Atouts de l'article:
8 ports Gigabit + 4 ports SFPPrise SFP pour une extension facile et flexible de la fibre optiqueRedondance : X-Ring Pro (temps de récupération ultra rapide < 20 ms), RSTP/STP (802.1w/1D)La fonction IXM permet un déploiement rapideSécurité : 802.1x (basé sur le port, cryptage MD5/TLS/TTLS/PEAP), RADIUSNEMA TS2 pour le contrôle du traficApprobation EN50121-4 pour le déploiement le long des voies ferrées.Température de fonctionnement large plage -40 ~ 75°C (EKI-7712G-4FI)Double entrée d'alimentation 12~48 VDC et 1 sortie relais
Les Atouts de l'article:
8 ports Gigabit + 4 ports SFPPrise SFP pour une extension facile et flexible de la fibre optiqueRedondance : X-Ring Pro (temps de récupération ultra rapide < 20 ms), RSTP/STP (802.1w/1D)La fonction IXM permet un déploiement rapideSécurité : 802.1x (basé sur le port, cryptage MD5/TLS/TTLS/PEAP), RADIUSNEMA TS2 pour le contrôle du traficApprobation EN50121-4 pour le déploiement le long des voies ferrées.Température de fonctionnement large plage -40 ~ 75°C (EKI-7712G-4FI)Double entrée d'alimentation 12~48 VDC et 1 sortie relais
Un produit Advantech
Découvrez toute la gamme Advantech


