Advantech - Module déporté AMAX-4834 - 32S ToR Isolées -EtherCAT - AMAX-4834-B

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001352

Réf. Fournisseur

AMAX-4834-B

Marque

Advantech

Suitable for EtherCAT networks 32-ch digital output with 2,500 VDC isolation Wide output voltage range (5 ~ 40 VDC) and high output current (350 mA/ch) Quick removable European type connector LED indicators for I/O status Supports EtherCAT

Les Atouts de l'article:

Suitable for EtherCAT networks32-ch digital output with 2,500 VDC isolationWide output voltage range (5 ~ 40 VDC) and high output current (350 mA/ch)Quick removable European type connectorLED indicators for I/O statusSupports EtherCAT Distributed Clock (DC) mode and SyncManager modeTwo rotary switches for up to 256 SubDevice IDs

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech