Advantech - Module Extension AMAX-5018 - 6E Thermocouple- EtherCAT - AMAX-5018-A

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie
Advantech - Module Extension AMAX-5018 - 6E Thermocouple- EtherCAT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001359

Réf. Fournisseur

AMAX-5018-A

Marque

Advantech

Module Extension AMAX-5018 - 6E Thermocouple - EtherCAT 6 Entrées Thermocouple différentiel Type d'entrée : V, mV, Thermocouple Impédance d'entrée : >2MO Gamme de tension : ±50 mV, ±100 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2,5 V Gamme de température : Type

Les Atouts de l'article:

Module Extension AMAX-5018 - 6E Thermocouple - EtherCAT6 Entrées Thermocouple différentielType d'entrée : V, mV, ThermocoupleImpédance d'entrée : >2MOGamme de tension : ±50 mV, ±100 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2,5 VGamme de température : Type J (-210 ~ 1200° C), Type K (-270 ~ 1372° C), Type T (-270 ~ 400° C), Type E (-270 ~ 1000° C), Type R (0 ~ 1768° C), Type S (0 ~ 1768° C), Type B (300 ~ 1820° C)Résolution : 16 bits avec une précision de ±0,1% du FSRRage de l'échantillon : 100 échantillon/seconde (par voie)

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech