Advantech - Module Extension AMAX-5024 - 4S ANA - EtherCAT - AMAX-5024-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085001360
Réf. Fournisseur
AMAX-5024-A
Marque
Advantech
Module Extension AMAX-5024 - 4S ANA - EtherCAT 4 Sorties Analogiques Type de sortie : V, mV, mA Gamme de sortie : 0~5V, 0~10V, ±5V, ±10V, 4~20mA, 0~20mA Résolution : 16 bits avec précision, 0,01% FSR@25°C Slew Rate : Configurable Dérive :
Les Atouts de l'article:
Module Extension AMAX-5024 - 4S ANA - EtherCAT4 Sorties Analogiques Type de sortie : V, mV, mAGamme de sortie : 0~5V, 0~10V, ±5V, ±10V, 4~20mA, 0~20mARésolution : 16 bits avec précision, 0,01% FSR@25°CSlew Rate : ConfigurableDérive : ± 50 ppm/°CRésistance de charge de courant : Max. 500 ORésistance de charge de tension : Min. 1KO
Les Atouts de l'article:
Module Extension AMAX-5024 - 4S ANA - EtherCAT4 Sorties Analogiques Type de sortie : V, mV, mAGamme de sortie : 0~5V, 0~10V, ±5V, ±10V, 4~20mA, 0~20mARésolution : 16 bits avec précision, 0,01% FSR@25°CSlew Rate : ConfigurableDérive : ± 50 ppm/°CRésistance de charge de courant : Max. 500 ORésistance de charge de tension : Min. 1KO
Un produit Advantech
Découvrez toute la gamme Advantech


