Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Advantech - Carte d'acquisition de données PCIe 16 canaux, 18 bits, 1 Méch./s/canal - PCIE-1841-A

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001294

Réf. Fournisseur

PCIE-1841-A

Marque

Advantech

Caractéristiques principales Nombre de canaux : 16 (PCIE-1841), échantillonnage simultané Résolution : 18 bits Taux d’échantillonnage : Jusqu’à 1 MS/s par canal Plage d’entrée : Jusqu’à ±20 V ou ±20 mA, configurable par logiciel Filtre

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques principalesNombre de canaux : 16 (PCIE-1841), échantillonnage simultanéRésolution : 18 bitsTaux d’échantillonnage : Jusqu’à 1 MS/s par canalPlage d’entrée : Jusqu’à ±20 V ou ±20 mA, configurable par logicielFiltre passe-bas : 22.5 kHz ou 250 kHz, configurable par canalTypes de mesure : Tension et courantModes de déclenchement : Multiples, analogiques et numériquesPerformancesPrécision absolue :Tension : ±0.01% à ±0.05% de l’échelle complèteCourant : ±0.1% à ±0.5% de l’échelle complèteBruit de canal au repos : 275 μVRMSENOB : 17.14 bitsSNR : 88.36 dBTHD : -103.09 dBPlage dynamique : 94.71 dBSpécifications techniquesProtection surtension : ±30 VImpédance d’entrée : 1 MΩ (tension), 500 Ω (courant)Acquisition : Instantanée ou en mode tampon (FIFO de 8192 échantillons)Connecteur : DB-62Dimensions : 175 x 100 mmPoids : 0.12 kgDéclenchementNombre de déclencheurs : 2 (analogique ou numérique)Seuils, hystérésis, polarité : Configurables par logicielDéclenchement numérique : 2 broches externes, logique TTLConditions environnementalesTempérature de fonctionnement : 0 °C à 60 °CTempérature de stockage : -40 °C à 70 °CHumidité : 10% à 90% (fonctionnement), 5% à 95% (stockage)

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech