Advantech - Carte d'acquisition PCI entrées/sorties Port série - PCI-1610B-DE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000788
Réf. Fournisseur
PCI-1610B-DE
Marque
Advantech
- Carte PCI de communication 4 ports RS-232, protection électrostatique et surtension - Compatible avec le bus PCI 2.2 - Prise en charge d'une vitesse de série allant jusqu'à 921,6 kbps, et de tout réglage de débit en bauds - 4 ports
Les Atouts de l'article:
- Carte PCI de communication 4 ports RS-232, protection électrostatique et surtension - Compatible avec le bus PCI 2.2 - Prise en charge d'une vitesse de série allant jusqu'à 921,6 kbps, et de tout réglage de débit en bauds - 4 ports RS-232 - OXuPC1954 UART avec norme FIFO de 128 octets - Adresse E/S automatiquement attribuée par PCI Plug & Play - Registre des interruptions pour une performance accrue - PCI universel, supporte le signal du bus PCI 3,3 V ou 5 V - Protection contre les surtensions de 1 000 VDC
Quelques mots du fabricant :
Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants
Les Atouts de l'article:
- Carte PCI de communication 4 ports RS-232, protection électrostatique et surtension - Compatible avec le bus PCI 2.2 - Prise en charge d'une vitesse de série allant jusqu'à 921,6 kbps, et de tout réglage de débit en bauds - 4 ports RS-232 - OXuPC1954 UART avec norme FIFO de 128 octets - Adresse E/S automatiquement attribuée par PCI Plug & Play - Registre des interruptions pour une performance accrue - PCI universel, supporte le signal du bus PCI 3,3 V ou 5 V - Protection contre les surtensions de 1 000 VDC
Quelques mots du fabricant :
Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants
Un produit Advantech
Découvrez toute la gamme Advantech


