Advantech - Carte PCI commande de moteurs pas à pas,impulsionnels, servomoteurs à 4 axes - PCI-1245L-AE

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie
Advantech - Carte PCI commande de moteurs pas à pas,impulsionnels, servomoteurs à 4 axes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000624

Réf. Fournisseur

PCI-1245L-AE

Marque

Advantech

- Carte PCI commande de moteurs pas à pas, impulsionnels, servomoteurs à 4 axes - L'entrée du codeur est de 4 MHz pour le mode 4xAB, 1 MHz pour le mode CW/CCW - Sortie d'impulsion jusqu'à 1 Mpps et le type de sortie peut être commuté en

Les Atouts de l'article:

- Carte PCI commande de moteurs pas à pas, impulsionnels, servomoteurs à 4 axes - L'entrée du codeur est de 4 MHz pour le mode 4xAB, 1 MHz pour le mode CW/CCW - Sortie d'impulsion jusqu'à 1 Mpps et le type de sortie peut être commuté en différentiel ou en simple extrémité par réglage des cavaliers - Supporte l'interpolation linéaire sur 2 axes - Soutient la courbe T/S - Prise en charge de l'annulation de la vitesse - Entrée d'urgence matérielle - Minuteur de surveillance - Prise en charge d'un taux d'accélération/décélération programmable - Interruption programmable - Les voies d'entrée dédiés RDY et les voies de sortie dédiés SVON/ERC sont commutables pour les entrées et sorties générales

Quelques mots du fabricant :

Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech