🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Advantech - Convertisseur Ethernet Gigabit - Fibre SFP+ T° étendue - EKI-2741FI-BE

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie
Advantech - Convertisseur Ethernet Gigabit - Fibre SFP+ T° étendue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000301

Réf. Fournisseur

EKI-2741FI-BE

Marque

Advantech

Provides 1 x 1000 Mbps Ethernet port with RJ45 connector Provides 1 x 1000 Mbps fiber port with SC or SFP mini-GBIC) type connector for 1000Base-SX/LX device Provides DIP switch for full/half duplex setting Supports MDI/MDI-X auto

Les Atouts de l'article:

Provides 1 x 1000 Mbps Ethernet port with RJ45 connectorProvides 1 x 1000 Mbps fiber port with SC or SFP mini-GBIC) type connector for 1000Base-SX/LX deviceProvides DIP switch for full/half duplex settingSupports MDI/MDI-X auto crossoverSupports Auto-NegotiationSupports redundant 12 ~ 48 VDC power inputProvides flexible mounting: DIN-rail and Wall mountProvides Link Fault Pass-through (LFP)Jumbo Frame: 9K bytes

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech