Advantech - Convertisseur industriel Fibre - RJ45 interface Ethernet, certification UL - EKI-2741SXI-BE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000587
Réf. Fournisseur
EKI-2741SXI-BE
Marque
Advantech
- support mural. Convertisseur de média Ethernet RJ45 durci, 1000 Mbps, multimode 850 nm, SC, , Température étendue - Fournit 1 port Ethernet 1000 Mbps avec connecteur RJ45 - Fournit 1 port fibre 1000 Mbps avec connecteur de type SC ou SFP
Les Atouts de l'article:
- support mural. Convertisseur de média Ethernet RJ45 durci, 1000 Mbps, multimode 850 nm, SC, , Température étendue- Fournit 1 port Ethernet 1000 Mbps avec connecteur RJ45- Fournit 1 port fibre 1000 Mbps avec connecteur de type SC ou SFP (mini-GBIC) pour périphérique 1000Base-SX / LX- Fournit un commutateur DIP pour un réglage full / half duplex- Prend en charge le croisement automatique MDI / MDI-X- Prend en charge la négociation automatique- Prend en charge l'entrée d'alimentation redondante 12 ~ 48 VDC- Fournit un montage flexible: rail DIN et support mural- Fournit un transfert de défaut de liaison (LFP)- Trame Jumbo: 9K octets
Quelques mots du fabricant :
Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants
Les Atouts de l'article:
- support mural. Convertisseur de média Ethernet RJ45 durci, 1000 Mbps, multimode 850 nm, SC, , Température étendue- Fournit 1 port Ethernet 1000 Mbps avec connecteur RJ45- Fournit 1 port fibre 1000 Mbps avec connecteur de type SC ou SFP (mini-GBIC) pour périphérique 1000Base-SX / LX- Fournit un commutateur DIP pour un réglage full / half duplex- Prend en charge le croisement automatique MDI / MDI-X- Prend en charge la négociation automatique- Prend en charge l'entrée d'alimentation redondante 12 ~ 48 VDC- Fournit un montage flexible: rail DIN et support mural- Fournit un transfert de défaut de liaison (LFP)- Trame Jumbo: 9K octets
Quelques mots du fabricant :
Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants
Un produit Advantech
Découvrez toute la gamme Advantech


