Advantech - Convertisseur USB vers RS-422/485 isolé 2 ports, bornier, rail DIN - BB-USOPTL4DR-2-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085001417
Réf. Fournisseur
BB-USOPTL4DR-2-B
Marque
Advantech
- Convertisseur USB vers RS-422/485 - Alimenté par le port USB 5 VDC depuis l'hôte USB (5 VDC) - Débit max. USB 480 Mbps, débit de données série 921,6 kbps - Protection par isolation 3 kV - Plage de température de fonctionnement -20 à +70
Les Atouts de l'article:
- Convertisseur USB vers RS-422/485- Alimenté par le port USB 5 VDC depuis l'hôte USB (5 VDC)- Débit max. USB 480 Mbps, débit de données série 921,6 kbps- Protection par isolation 3 kV- Plage de température de fonctionnement -20 à +70 °C- Prise en charge des pilotes Windows 7/8/10/11 et Linux- Connecteur USB à haute rétention, bornier série enfichable- Montage sur rail DIN- Câble USB inclus
Quelques mots du fabricant :
Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants
Les Atouts de l'article:
- Convertisseur USB vers RS-422/485- Alimenté par le port USB 5 VDC depuis l'hôte USB (5 VDC)- Débit max. USB 480 Mbps, débit de données série 921,6 kbps- Protection par isolation 3 kV- Plage de température de fonctionnement -20 à +70 °C- Prise en charge des pilotes Windows 7/8/10/11 et Linux- Connecteur USB à haute rétention, bornier série enfichable- Montage sur rail DIN- Câble USB inclus
Quelques mots du fabricant :
Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants
Un produit Advantech
Découvrez toute la gamme Advantech