Non retournablenouveau

Advantech - Hub USB industriel interface USB, certification Class I Div 2 - ULI-417HC-A

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001491

Réf. Fournisseur

ULI-417HC-A

Marque

Advantech

- Hub USB 3.2 Gen 1 à 7 ports, offrant des vitesses de transfert jusqu'à 5 Gbit/s - Isolation 2,5 kV pour l’alimentation et le port USB amont (upstream) - Protection ESD niveau 4 (15 kV) et protection contre les surtensions jusqu’à 1 kV

Les Atouts de l'article:

- Hub USB 3.2 Gen 1 à 7 ports, offrant des vitesses de transfert jusqu'à 5 Gbit/s- Isolation 2,5 kV pour l’alimentation et le port USB amont (upstream)- Protection ESD niveau 4 (15 kV) et protection contre les surtensions jusqu’à 1 kV- Conforme à la norme de sécurité IEC 62368-1- Chaque port USB aval (downstream) fournit jusqu’à 1,2 A, avec un maximum de 3,6 A partagés entre tous les ports lorsqu’une alimentation externe est utilisée- En alimentation par le bus USB, courant maximal de 500 mA partagés entre tous les ports- Alimentation 10 à 30 VCC avec protection contre l’inversion de polarité- Connexion d’alimentation via prise jack CC ou bornier à 2 pôles- Connecteurs à verrouillage par vis, conçus pour les applications USB3 Vision (vision industrielle)

Quelques mots du fabricant :

Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech