Advantech - Kit de démarrage Azure IoT Edge avec 4 ports Ethernet - ESRP-CSS-U2484V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085001238
Réf. Fournisseur
ESRP-CSS-U2484V2
Marque
Advantech
Boîtier Aluminium Intel Core™ i5-1145G7E de 11e génération, quad-core, 1,5 GHz 8 Go DDR4 3200 MHz intégrée, jusqu'à 64 Go (2 emplacements) 1 NVME 256 Go Moteur graphique : Intel® Iris® Xe Graphics BIOS AMI 256 Mbit SPI Horloge de
Les Atouts de l'article:
Boîtier AluminiumIntel Core™ i5-1145G7E de 11e génération, quad-core, 1,5 GHz8 Go DDR4 3200 MHz intégrée, jusqu'à 64 Go (2 emplacements)1 NVME 256 GoMoteur graphique : Intel® Iris® Xe GraphicsBIOS AMI 256 Mbit SPIHorloge de surveillance : Intervalle de 255 niveaux programmable, de 1 à 255 secondesSécurité matérielle : TPM2.0 2Voyants LED : LED pour l'alimentation, le disque dur LAN (état actif), batterie RTC faible1 emplacement M.2 B Key (signal USB pour module 3042/3052 LTE/5G/LTE, signal SATA pour le stockage)1 baie pour disque SSD SATA 2,5" (hauteur SSD/HDD jusqu'à 9,5 mm) Prise en charge RAID0/RAID1 avec SSD 2,5" et M.2 B Key 2242.1 emplacement M.2 M Key (PCIex4) compatible SSD NVME 22802 emplacements mPCIe (PCIe, signal USB 2.0)4 RS-232/422/485, débit de 50 à 115,2 kbit/s1 RJ45 1 Gb, 3 RJ45 2.5 Gb, 3 USB 3.2 Gen2, 1 USB 2.01 HDMI 1.4, 1 DP 1.4a, 1 USB Type-C 3.2 Gen21 bornier à 2 broches IP40Dimensions mm : 200 x 140 x 40 Montage : Support, mural, VESA (en option), rail DIN (en option)Poids (net) : 1,4 kgAlimentation : 10 - 36 VCCConsommation : 30,2 W (typique), 85 W (max.)Système d'exploitation : Ubuntu 20.04 DesktopCertifications CE, FCC, UL, CCC, BSMITempérature de fonctionnement : -20 à 60 °C (-4 à 140 °F) à 5 à 85 % HR avec un débit d'air de 0,7 m/sTempérature de stockage : -40 à 85 °C (-40 à 185 °F)Humidité relative : 10 à 95 % HR à 40 °C, sans condensationProtection contre les chocs : en fonctionnement, CEI 60068-2-27, 50 G, demi-sinusoïdale, 11 msProtection contre les vibrations : en fonctionnement, CEI 60068-2-64, 3 Grms, aléatoire, 5 à 500 Hz, 1 h/axe (mSATA)Services logiciels : Edgelink Container version 2.8.3Advantech EdgeManager 1.0.2Advantech Auth-Server 1.8.1Advantech iotedgecli 1.0.1moby-engine 20.10.11+azure-3Microsoft aziot-edge 1.2.10-1 (27/05/2022)Microsoft aziot-identity-service 1.2.6-1 (27/05/2022)nodejs 10.19.0
Les Atouts de l'article:
Boîtier AluminiumIntel Core™ i5-1145G7E de 11e génération, quad-core, 1,5 GHz8 Go DDR4 3200 MHz intégrée, jusqu'à 64 Go (2 emplacements)1 NVME 256 GoMoteur graphique : Intel® Iris® Xe GraphicsBIOS AMI 256 Mbit SPIHorloge de surveillance : Intervalle de 255 niveaux programmable, de 1 à 255 secondesSécurité matérielle : TPM2.0 2Voyants LED : LED pour l'alimentation, le disque dur LAN (état actif), batterie RTC faible1 emplacement M.2 B Key (signal USB pour module 3042/3052 LTE/5G/LTE, signal SATA pour le stockage)1 baie pour disque SSD SATA 2,5" (hauteur SSD/HDD jusqu'à 9,5 mm) Prise en charge RAID0/RAID1 avec SSD 2,5" et M.2 B Key 2242.1 emplacement M.2 M Key (PCIex4) compatible SSD NVME 22802 emplacements mPCIe (PCIe, signal USB 2.0)4 RS-232/422/485, débit de 50 à 115,2 kbit/s1 RJ45 1 Gb, 3 RJ45 2.5 Gb, 3 USB 3.2 Gen2, 1 USB 2.01 HDMI 1.4, 1 DP 1.4a, 1 USB Type-C 3.2 Gen21 bornier à 2 broches IP40Dimensions mm : 200 x 140 x 40 Montage : Support, mural, VESA (en option), rail DIN (en option)Poids (net) : 1,4 kgAlimentation : 10 - 36 VCCConsommation : 30,2 W (typique), 85 W (max.)Système d'exploitation : Ubuntu 20.04 DesktopCertifications CE, FCC, UL, CCC, BSMITempérature de fonctionnement : -20 à 60 °C (-4 à 140 °F) à 5 à 85 % HR avec un débit d'air de 0,7 m/sTempérature de stockage : -40 à 85 °C (-40 à 185 °F)Humidité relative : 10 à 95 % HR à 40 °C, sans condensationProtection contre les chocs : en fonctionnement, CEI 60068-2-27, 50 G, demi-sinusoïdale, 11 msProtection contre les vibrations : en fonctionnement, CEI 60068-2-64, 3 Grms, aléatoire, 5 à 500 Hz, 1 h/axe (mSATA)Services logiciels : Edgelink Container version 2.8.3Advantech EdgeManager 1.0.2Advantech Auth-Server 1.8.1Advantech iotedgecli 1.0.1moby-engine 20.10.11+azure-3Microsoft aziot-edge 1.2.10-1 (27/05/2022)Microsoft aziot-identity-service 1.2.6-1 (27/05/2022)nodejs 10.19.0


