🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Advantech - Module ADAM 4 sorties à Relais - ADAM-4060-F

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000582

Réf. Fournisseur

ADAM-4060-F

Marque

Advantech

- Module d'acquisition de données - Type d'E/S : 2 voie forme A (NO) et 2 voies forme C (contact NO/NC sélectionnables) - Caractéristiques des contacts : AC : 125 V sous 0,6 A ; 250 V sous 0,3 A, DC : 30 V sous 2 A ; 110 V sous 0,6 A

Les Atouts de l'article:

- Module d'acquisition de données- Type d'E/S : 2 voie forme A (NO) et 2 voies forme C (contact NO/NC sélectionnables)- Caractéristiques des contacts : AC : 125 V sous 0,6 A
250 V sous 0,3 A, DC : 30 V sous 2 A
110 V sous 0,6 A- Temps de commutation : temps de montée du relais (typique) : 2 ms, temps de descente du relais (typique) : 3 ms- Timer chien de garde

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech