🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Advantech - Module ADAM 4 sorties Analogiques, pour boîtier ADAM-5000 - ADAM-5024-A2E

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie
Advantech - Module ADAM 4 sorties Analogiques, pour boîtier ADAM-5000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000241

Réf. Fournisseur

ADAM-5024-A2E

Marque

Advantech

- 4 sorties analogiques - Connecteur : 1 x Bornier à vis - Résolution effective : 12 bits - Type de sortie : mA ,V - Gamme de sortie : 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA, 0 ~10 V - Tension d'isolement : 3000 Vdc - Consommation : 2.9 W max

Les Atouts de l'article:

- 4 sorties analogiques- Connecteur : 1 x Bornier à vis- Résolution effective : 12 bits- Type de sortie : mA ,V- Gamme de sortie : 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA, 0 ~10 V- Tension d'isolement : 3000 Vdc- Consommation : 2.9 W max

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech