Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Advantech - Module ADAM 7 voies Thermocouple, pour boîtier ADAM-5000 - ADAM-5018-A2E

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie
Advantech - Module ADAM 7 voies Thermocouple, pour boîtier ADAM-5000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000246

Réf. Fournisseur

ADAM-5018-A2E

Marque

Advantech

- Module d'acquisition de données - Voies : 7 différentielles - Résolution effective : 16 bits - Type d'entrée : mV, V, mA, Thermocouple J, K,T,E,R,S,B - Gamme d’entrée : ±15 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2.5 V, ±20 mA- - Tension

Les Atouts de l'article:

- Module d'acquisition de données- Voies : 7 différentielles- Résolution effective : 16 bits- Type d'entrée : mV, V, mA, Thermocouple J, K,T,E,R,S,B- Gamme d’entrée : ±15 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2.5 V, ±20 mA- - Tension d'isolement : 3000 Vdc- Vitesse d'échantillonnage : 10 éch/sec. (total)- Précision : 0,1 % ou mieux- Protection contre les défauts et les surtensions : résiste aux surtensions jusqu'à 35 V- Consommation : 0.63 W max.

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech