Advantech - Module ADAM 8 entrées Analog acquisitions rapides, pour boîtier ADAM-5000 - ADAM-5017H-BE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000198
Réf. Fournisseur
ADAM-5017H-BE
Marque
Advantech
- Module d'acquisition de données - 8 Entrées Analogiques différentielles - Résolution : 12 bits + 1 bit de signe - Type d'entrée : ±250 mV, ±500 mV, ±1 V, ±5 V, ±10 V, 0 ~ +500 mV, 0 ~+1 V, 0 ~+5 V, 0 ~+10 V, 0 ~20mA, 4~20mA- - Isolation
Les Atouts de l'article:
- Module d'acquisition de données- 8 Entrées Analogiques différentielles- Résolution : 12 bits + 1 bit de signe- Type d'entrée : ±250 mV, ±500 mV, ±1 V, ±5 V, ±10 V, 0 ~ +500 mV, 0 ~+1 V, 0 ~+5 V, 0 ~+10 V, 0 ~20mA, 4~20mA- - Isolation contre les surtensions jusqu’à 3000V DC- Consommation : 2.2 W(max) - Echantillonnages :'- Module d'acquisition de données- combiné à un ADAM-5000/485 & ADAM-5000E : 100 échantillons/sec max (Total)
- combiné à un ADAM-5510 : 8K échantillons/sec max : pour 1 module ADAM-5017H installé
- combiné à un ADAM-5510KW : jusqu’à 100 échantillons/sec- combiné à un ADAM-5511 : jusqu’à 100 échantillons/sec- combiné à un ADAM-5000/TCP : 1K échantillons/sec max : cette échantillonnage est aussi tributaire des performances de votre communication client/Serveur.
Les Atouts de l'article:
- Module d'acquisition de données- 8 Entrées Analogiques différentielles- Résolution : 12 bits + 1 bit de signe- Type d'entrée : ±250 mV, ±500 mV, ±1 V, ±5 V, ±10 V, 0 ~ +500 mV, 0 ~+1 V, 0 ~+5 V, 0 ~+10 V, 0 ~20mA, 4~20mA- - Isolation contre les surtensions jusqu’à 3000V DC- Consommation : 2.2 W(max) - Echantillonnages :'- Module d'acquisition de données- combiné à un ADAM-5000/485 & ADAM-5000E : 100 échantillons/sec max (Total)
- combiné à un ADAM-5510 : 8K échantillons/sec max : pour 1 module ADAM-5017H installé
- combiné à un ADAM-5510KW : jusqu’à 100 échantillons/sec- combiné à un ADAM-5511 : jusqu’à 100 échantillons/sec- combiné à un ADAM-5000/TCP : 1K échantillons/sec max : cette échantillonnage est aussi tributaire des performances de votre communication client/Serveur.
Un produit Advantech
Découvrez toute la gamme Advantech


