🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Advantech - Module ADAM 8 entrées Analog indépendantes, pourboîtier ADAM-5000 - ADAM-5017P-AE

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie
Advantech - Module ADAM 8 entrées Analog indépendantes, pourboîtier ADAM-5000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000307

Réf. Fournisseur

ADAM-5017P-AE

Marque

Advantech

- Module d'acquisition de données - Voies : 8 différentielles paramétrables voie par voie - Connecteur : 1 x Bornier #14~22 AWG - Résolution effective : 16 bits - Type d'entrée : mV, V, mA - Gammes d'entrée : 0~150 mV, 0~500 mV, 0~1 V, 0~5

Les Atouts de l'article:

- Module d'acquisition de données- Voies : 8 différentielles paramétrables voie par voie- Connecteur : 1 x Bornier #14~22 AWG- Résolution effective : 16 bits- Type d'entrée : mV, V, mA- Gammes d'entrée : 0~150 mV, 0~500 mV, 0~1 V, 0~5 V, 0~10 V, 0~15 V, ±150 mV, ±500 mV, ±1 V, ±5 V, ±10 V, ±15 V, ±20 mA, 4~20 mA- Tension d'isolation : 3000 Vdc- Vitesse d'échantillonnage : 10 éch/sec. (total)- Précision : ±0,1 % ou mieux- Protection contre les défauts et les surtensions : résiste aux surtensions jusqu'à 35 V- Consommation : 1.25 W max.

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech