Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Advantech - Module ADAM 8 RTD/6DI/8DO IoT Modbus/OPC UA E/S à distance Ethernet - ADAM-6315-A1

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000952

Réf. Fournisseur

ADAM-6315-A1

Marque

Advantech

Alimentation 10 ~ 30 VCC Consommation électrique 2,9 W à 24 VCC (ADAM-6317) 2,8 W à 24 VCC (ADAM-6350) Port LAN 2 ports 10/100 Base-T(X) (pour connexion en guirlande) Connecteurs 2 x RJ-45 (LAN), bornier à vis enfichable (E/S et

Les Atouts de l'article:

Alimentation 10 ~ 30 VCCConsommation électrique 2,9 W à 24 VCC (ADAM-6317)2,8 W à 24 VCC (ADAM-6350)Port LAN 2 ports 10/100 Base-T(X) (pour connexion en guirlande)Connecteurs 2 x RJ-45 (LAN), bornier à vis enfichable (E/S et alimentation)Système de surveillance et communicationProtocoles OPC UA, ModbusIsolation 2 500 VCCProtection contre les inversions de polaritéOPC UANombre maximal d'éléments surveillés : 600 (32 éléments ScaledValueHistory maximum peuvent être inclus dans toutes les sessions)Nombre maximal de sessions : 4 (sessions sécurisées ou non)Nombre maximal d'abonnements par sessionPrise en charge de la gestion de la sécurité et des certificatsConnexion Modbus/TCP 4Température de fonctionnement : -25 °C à 70 °CTempérature de stockage : -25 °C à 85 °CHumidité de fonctionnement : 20 à 95 % HR (sans condensation)Humidité de stockage : 0 à 95 % HR (sans condensation)Entrée analogiqueCanaux : 8 (différentiels)Impédance d'entrée : > 10 MΩConnexions d'entrée : 2 ou 3 filsType d'entrée : RTD Pt, Balco et NiTypes de RTD et plages de températurePt 100 -50 °C - 150 °C0 °C - 100 °C0 °C - 200 °C0 °C - 400 °C-100 °C - 100 °C-200 °C - 200 °C*Compatible avec les normes CEI 60751 ITS90 (0,00385 Ω/Ω/°C) et JIS C 1604 (0,00392 Ω/Ω/°C)Pt 1000 -40 °C - 160 °CBalco 500 -30 °C - 120 °CNi 508 0 °C - 100 °CNi 518 -80 °C - 100 °CPrécision ± 0,1 % ou mieuxMode haute vitesse ± 0,5 % ou mieuxDérive de l'étendue d'échelle ± 25 ppm/°CDérive du zéro ± 6 μV/°CRésolution 16 bitsFréquence d'échantillonnage Mode vitesse normale : 10 échantillons/seconde (total)Mode haute vitesse : 1024 échantillons/seconde (total)CMR : 90 dB à 50/60 HzRMN : 60 dB à 50/60 Hz* Le mode haute vitesse ne prend pas en charge les protocoles CMR/RMNDétection de rupture de filEntrée numériqueCanaux 6Logique de contact sec 0 : Ouvert
Logique 1 : Fermé à la terreLogique 0 : 0 à 3 VCC ou flottant
logique 1 : 10 à 30 VCCTypes de sorties numériques : NPN et PNPEntrées DI0 à DI5 : entrée de compteur 3 kHzEntrées DI0 à DI5 : entrée de fréquence 3 kHzSortie numérique8 canauxType de sortie : NPN, 30 VCC, 0,1 A max. par canalSorties DO2 à DO7 : sortie d'impulsion 3 kHz

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech