🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vie

Advantech - Module ADAM bornier 68 pts SCSI II vers 2 connecteurs 50 pts rail-DIN - ADAM-3968/50-AE

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000196

Réf. Fournisseur

ADAM-3968/50-AE

Marque

Advantech

Borne de montage sur rail DIN pour applications industrielles avec connecteur femelle SCSI-II 68 broches Convertit un connecteur SCSI-II à 68 broches en embases de boîtier compatibles Opto-22 à 50 broches Dimensions du boîtier (L x L x H)

Les Atouts de l'article:

Borne de montage sur rail DIN pour applications industrielles avec connecteur femelle SCSI-II 68 brochesConvertit un connecteur SCSI-II à 68 broches en embases de boîtier compatibles Opto-22 à 50 brochesDimensions du boîtier (L x L x H) : 77 x 101 x 54,3 mm (3,0 " x 4,0 x 2,1)À utiliser avec PCI-1751, PCI-1753, PCI-1753E

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech