Advantech - Module ADAM - IRTU - Sans fil - WISE-EdgeLink 8E Ana, 8E ToR, 4S ToR, 4 slots - ADAM-3600-C2GL1B1E

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000940

Réf. Fournisseur

ADAM-3600-C2GL1B1E

Marque

Advantech

- CPU embarquée Cortex A8 600MHz - RAM 256Mo DDR3L - Noyau Linux embarqué - Compatible avec le standard de programmation IEC61131-3&C - Utilise les protocoles Modbus & DNP3 - Intégre un serveur Web pour la publication et la

Les Atouts de l'article:

- CPU embarquée Cortex A8 600MHz - RAM 256Mo DDR3L - Noyau Linux embarqué - Compatible avec le standard de programmation IEC61131-3&C - Utilise les protocoles Modbus & DNP3 - Intégre un serveur Web pour la publication et la visualisation des données - Températures de fonctionnement étendues (-40°C / +70°C) - Grande variété de configurations E/S locales et flexibilité d'extension - Multiples solutions de communication sans fil (GPRS, 3G, WIFI, Zigbee) - Module E/S Ethernet Intelligent - 2 Ports réseaux - Mise à jour simple du module par USB ou SD - Stockage des données et transmission maintenus même en cas de connexion interrompue avec le Cloud - Indicateurs LED pour analyser l'état du module

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech