Advantech - Module ADAM passerelle 2 ports RS-232 vers Ethernet - ADAM-4570L-DE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000443
Réf. Fournisseur
ADAM-4570L-DE
Marque
Advantech
Prend en charge la communication série RS-232 Prend en charge le débit en bauds jusqu'à 921,6 kbps Fournit le mode de redirection de port COM (COM virtuel) Permet un max. de 5 hôtes pour accéder à un port série Protection ESD 15 KV
Les Atouts de l'article:
Prend en charge la communication série RS-232Prend en charge le débit en bauds jusqu'à 921,6 kbpsFournit le mode de redirection de port COM (COM virtuel)Permet un max. de 5 hôtes pour accéder à un port sérieProtection ESD 15 KV intégrée pour tous les signaux sérieFournit un port Ethernet à détection automatique 10/100 MbpsPrend en charge la fonction de reconnexion automatiquePrend en charge les pilotes Windows 2000/XP/VistaPrend en charge la mise à jour à distance du micrologiciel
Les Atouts de l'article:
Prend en charge la communication série RS-232Prend en charge le débit en bauds jusqu'à 921,6 kbpsFournit le mode de redirection de port COM (COM virtuel)Permet un max. de 5 hôtes pour accéder à un port sérieProtection ESD 15 KV intégrée pour tous les signaux sérieFournit un port Ethernet à détection automatique 10/100 MbpsPrend en charge la fonction de reconnexion automatiquePrend en charge les pilotes Windows 2000/XP/VistaPrend en charge la mise à jour à distance du micrologiciel


