Advantech - Module AMAX-5017 - 4E ANA Haute vitessse - AMAX-5017H-A

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001357

Réf. Fournisseur

AMAX-5017H-A

Marque

Advantech

Channels : 4 (Differential) Input Type : V, mA Voltage Range : ±10 V, 0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA Input Impedance : 800 kΩ, for voltage input, 500 Ω, for current input Resolution : 16-bit with ±0.1% for voltage input, 16-bit ±0.2% for current

Les Atouts de l'article:

Channels : 4 (Differential)Input Type : V, mAVoltage Range : ±10 V, 0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mAInput Impedance : 800 kΩ, for voltage input, 500 Ω, for current inputResolution : 16-bit with ±0.1% for voltage input, 16-bit ±0.2% for current inputFSR accuracy : @25°CSample Rate : 10k sample/s (per channel)

Quelques mots du fabricant :

Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech