Advantech - Module d'E/S déportées 24 entrées thermocouple, liaison RS-485 et Ethernet - ADAM-518E-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085001461
Réf. Fournisseur
ADAM-518E-A
Marque
Advantech
- Entrée thermocouple 24 voies réduisant le nombre de modules, économisant câblage et espace en armoire - Prend en charge les types de thermocouples les plus courants pour applications industrielles et environnementales générales - Type de
Les Atouts de l'article:
- Entrée thermocouple 24 voies réduisant le nombre de modules, économisant câblage et espace en armoire- Prend en charge les types de thermocouples les plus courants pour applications industrielles et environnementales générales- Type de thermocouple et plage d'entrée facilement configurables via l'utilitaire ADAM, sans programmation- Résolution 16 bits et précision CJC de ±0,5 °C pour des mesures stables et précises- Large plage de mesure de température couvrant des besoins d'application variés- Deux ports LAN pour connexion Ethernet en guirlande (daisy-chain), simplifiant le câblage et réduisant les coûts de switch (ADAM-518E)- Bypass automatique maintenant la connexion réseau en cas de coupure d'alimentation, réduisant les temps d'arrêt et les coûts de maintenance (ADAM-518E)- Graphic Condition Logic (GCL) intégré permettant d'exécuter une logique de contrôle simple directement sur le module, sans automate ni PC (ADAM-518E)
Quelques mots du fabricant :
Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants
Les Atouts de l'article:
- Entrée thermocouple 24 voies réduisant le nombre de modules, économisant câblage et espace en armoire- Prend en charge les types de thermocouples les plus courants pour applications industrielles et environnementales générales- Type de thermocouple et plage d'entrée facilement configurables via l'utilitaire ADAM, sans programmation- Résolution 16 bits et précision CJC de ±0,5 °C pour des mesures stables et précises- Large plage de mesure de température couvrant des besoins d'application variés- Deux ports LAN pour connexion Ethernet en guirlande (daisy-chain), simplifiant le câblage et réduisant les coûts de switch (ADAM-518E)- Bypass automatique maintenant la connexion réseau en cas de coupure d'alimentation, réduisant les temps d'arrêt et les coûts de maintenance (ADAM-518E)- Graphic Condition Logic (GCL) intégré permettant d'exécuter une logique de contrôle simple directement sur le module, sans automate ni PC (ADAM-518E)
Quelques mots du fabricant :
Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants
Un produit Advantech
Découvrez toute la gamme Advantech


