Advantech - Module d'E/S déportées IP67 16 voies TOR configurables, connecteurs M12 - ADAM-250PN-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085001458
Réf. Fournisseur
ADAM-250PN-A
Marque
Advantech
- 16 voies DIO configurables et chaînage (daisy chain) 2 ports alimentation/Ethernet - Entrées DI type 3 sink (CEI 61131-2) et sorties DO source à réponse rapide - Prise en charge du diagnostic E/S et alimentation, et des fonctions de
Les Atouts de l'article:
- 16 voies DIO configurables et chaînage (daisy chain) 2 ports alimentation/Ethernet- Entrées DI type 3 sink (CEI 61131-2) et sorties DO source à réponse rapide- Prise en charge du diagnostic E/S et alimentation, et des fonctions de protection par valeur de sécurité des sorties DO- Étiquette de marquage imprimable et indicateurs LED de surveillance de l'état système/réseau/diagnostic/alimentation- Permet un montage sans armoire en façade, sur paroi latérale et sur machine- Compatible verrouillage à vis M12 et verrouillage rapide push-pull- Conception robuste IP67 résistant à la CEM, aux vibrations, à la poussière, à l'huile et à l'humidité des environnements difficiles/extérieurs- Alimentation intégrée capteur/actionneur/codeur sur chaque port d'E/S- Prend en charge PROFINET et Modbus/TCP, avec conception extensible pour l'intégration MQTT
Quelques mots du fabricant :
Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants
Les Atouts de l'article:
- 16 voies DIO configurables et chaînage (daisy chain) 2 ports alimentation/Ethernet- Entrées DI type 3 sink (CEI 61131-2) et sorties DO source à réponse rapide- Prise en charge du diagnostic E/S et alimentation, et des fonctions de protection par valeur de sécurité des sorties DO- Étiquette de marquage imprimable et indicateurs LED de surveillance de l'état système/réseau/diagnostic/alimentation- Permet un montage sans armoire en façade, sur paroi latérale et sur machine- Compatible verrouillage à vis M12 et verrouillage rapide push-pull- Conception robuste IP67 résistant à la CEM, aux vibrations, à la poussière, à l'huile et à l'humidité des environnements difficiles/extérieurs- Alimentation intégrée capteur/actionneur/codeur sur chaque port d'E/S- Prend en charge PROFINET et Modbus/TCP, avec conception extensible pour l'intégration MQTT
Quelques mots du fabricant :
Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants
Un produit Advantech
Découvrez toute la gamme Advantech


