Advantech - Module IoT WISE - 4E TOR + 4S Relais - Ethernet/IP- LAN - WISE-4060LAN-B

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000200

Réf. Fournisseur

WISE-4060LAN-B

Marque

Advantech

- Mode client ou client/serveur pour une accessibilité sans point d'acces ad-hoc ou routeur - Configurable en HTML5 sans limitation de plateforme - Dataloggeur : mode cloud ou mode local avec horodatage RTC - Compatible avec les API REST

Les Atouts de l'article:

- Mode client ou client/serveur pour une accessibilité sans point d'acces ad-hoc ou routeur- Configurable en HTML5 sans limitation de plateforme- Dataloggeur : mode cloud ou mode local avec horodatage RTC- Compatible avec les API REST au format JSON pour une meilleur intégration aux applications web- Supporte les protocoles: Modbus/TCP
TCP/IP
UDP
DHCP
HTTP- Alimentation : 10~30VDC- Isolation 3000 Vrms - Double timer watchdog - System et Communication- Température de fonctionnement -40°C
+70°C

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech