Advantech - Module IoT WISE - 4E TOR + 4S TOR - Ethernet/IP -LAN - WISE-4050LAN-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000210
Réf. Fournisseur
WISE-4050LAN-B
Marque
Advantech
- Mode client ou client/serveur pour une accessibilité sans point d'acces ad-hoc ou routeur - Configurable en HTML5 sans limitation de plateforme - Dataloggeur : mode cloud ou mode local avec horodatage RTC - Compatible avec les API REST
Les Atouts de l'article:
- Mode client ou client/serveur pour une accessibilité sans point d'acces ad-hoc ou routeur- Configurable en HTML5 sans limitation de plateforme- Dataloggeur : mode cloud ou mode local avec horodatage RTC- Compatible avec les API REST au format JSON pour une meilleur intégration aux applications web- Supporte les protocoles: Modbus/TCP
TCP/IP
UDP
DHCP
HTTP- Alimentation : 10~30VDC- Isolation 3000 Vrms - Double timer watchdog - System et Communication- Température de fonctionnement -40°C
+70°C
Les Atouts de l'article:
- Mode client ou client/serveur pour une accessibilité sans point d'acces ad-hoc ou routeur- Configurable en HTML5 sans limitation de plateforme- Dataloggeur : mode cloud ou mode local avec horodatage RTC- Compatible avec les API REST au format JSON pour une meilleur intégration aux applications web- Supporte les protocoles: Modbus/TCP
TCP/IP
UDP
DHCP
HTTP- Alimentation : 10~30VDC- Isolation 3000 Vrms - Double timer watchdog - System et Communication- Température de fonctionnement -40°C
+70°C
Un produit Advantech
Découvrez toute la gamme Advantech


