🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Advantech - Passerelle IoT série 4 ports RS-232/422/485, 2 LAN, Température étendue - EKI-1524I-CE

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000340

Réf. Fournisseur

EKI-1524I-CE

Marque

Advantech

Contrôle automatique du flux de données RS-485 Passerelle série à 4 ports RS-232/422/485 vers 2 ports Ethernet - Température étendue Fournit 2 ports Ethernet 10/100 Mbps pour la redondance du réseau local Fournit la redirection de port COM

Les Atouts de l'article:

Contrôle automatique du flux de données RS-485Passerelle série à 4 ports RS-232/422/485 vers 2 ports Ethernet - Température étendueFournit 2 ports Ethernet 10/100 Mbps pour la redondance du réseau localFournit la redirection de port COM (COM virtuel), les modes de fonctionnement TCP et UDPSupporte jusqu'à 921,6 kbps, et tout réglage de débit en baudsPermet à un maximum de 5 hôtes d'accéder à un port sériePermet d'accéder à un maximum de 16 hôtes en mode client TCPProtection ESD 15 KV intégrée pour tous les signaux sérieFournit de riches méthodes de configuration, notamment l'utilitaire Windows, la console Telnet et le navigateur WebPrend en charge Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server2003/2008/2012/2016 et Linux 32-bit/64-bitContrôle automatique du flux de données RS-485

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech