Advantech - Routeur cellulaire 4G Cat 4 double SIM, 2 Ethernet et RS-232/485, plastique - BB-SR30800310

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001121

Réf. Fournisseur

BB-SR30800310

Marque

Advantech

- LTE Cat.4, 3G/HSPA+, GPRS/EDGE, AUS/NZ, 2× SIM - LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28, B40 - Processeur et mémoire puissants, hébergement d'applications logicielles IoT - Montage sur rail DIN, mode veille - 2× ETH - 1× RS232, 1× RS485/422

Les Atouts de l'article:

- LTE Cat.4, 3G/HSPA+, GPRS/EDGE, AUS/NZ, 2× SIM- LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28, B40- Processeur et mémoire puissants, hébergement d'applications logicielles IoT- Montage sur rail DIN, mode veille- 2× ETH- 1× RS232, 1× RS485/422- GPS, USB, E/S 2× DI + 1× DO, MicroSD- Température de fonctionnement –40 °C à +75 °C, alimentation 10 à 60 V DC- Certifications : RCM- Mise en réseau avancée, diagnostics, prise en charge VPN, pare-feu

Quelques mots du fabricant :

Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech