Advantech - Routeur LAN, 5xETH, USB, 2xDI/DO, Slot SD, WiFi + Accessoires - BB-SR30010111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000514
Réf. Fournisseur
BB-SR30010111
Marque
Advantech
Mondial VPN, configuration multiple LAN/WAN, montage sur rail DIN Processeur et mémoire puissants, hébergement d'applications SW IoT 5x ETH Wi-Fi 2,4/5 GHz, USB, E/S 2x DI + 1x DO, MicroSD Exploitation temporaire. –40 °C à +75 °C
Les Atouts de l'article:
MondialVPN, configuration multiple LAN/WAN, montage sur rail DINProcesseur et mémoire puissants, hébergement d'applications SW IoT5x ETHWi-Fi 2,4/5 GHz, USB, E/S 2x DI + 1x DO, MicroSDExploitation temporaire. –40 °C à +75 °C, Alimentation 10 à 60 V DCCertifications : CE, FCC/IC, UL C1D2/Atex, RCMMise en réseau avancée, diagnostics, prise en charge VPN, pare-feu
Les Atouts de l'article:
MondialVPN, configuration multiple LAN/WAN, montage sur rail DINProcesseur et mémoire puissants, hébergement d'applications SW IoT5x ETHWi-Fi 2,4/5 GHz, USB, E/S 2x DI + 1x DO, MicroSDExploitation temporaire. –40 °C à +75 °C, Alimentation 10 à 60 V DCCertifications : CE, FCC/IC, UL C1D2/Atex, RCMMise en réseau avancée, diagnostics, prise en charge VPN, pare-feu


