Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Advantech - Serial Converter, RS-232/422/485 TB to MM Fiber ST (Inverted), Ind. DIN - BB-FOSTCDR-INV

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001002

Réf. Fournisseur

BB-FOSTCDR-INV

Marque

Advantech

Converts serial data signals to multi-mode fiber Inverted fiber state – fiber Off in idle state 2 KV, 2-way isolation; EMI/RFI protection Data rate: up to 115.2 kbps Wide operating temperature: -40 to +80 °C DIN rail mount 10-30 VDC power

Les Atouts de l'article:

Converts serial data signals to multi-mode fiberInverted fiber state – fiber Off in idle state2 KV, 2-way isolation
EMI/RFI protectionData rate: up to 115.2 kbpsWide operating temperature: -40 to +80 °CDIN rail mount10-30 VDC power source required (not included, sold separately)

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech