Advantech - Serveur de ports série industriel interface RS-232/RS-422/RS-485, 16 ports série - EKI-1526-NI1A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085001423
Réf. Fournisseur
EKI-1526-NI1A
Marque
Advantech
- Câblage arrière - Serveur IoT série 16 ports RS-232/422/485 - entrée CA, RJ45, montage en rack - Contrôle automatique du flux de données RS-485 - Supporte jusqu'à 976,5 kbps, et tout réglage de débit en bauds - Fournit 2 ports Ethernet
Les Atouts de l'article:
- Câblage arrière- Serveur IoT série 16 ports RS-232/422/485 - entrée CA, RJ45, montage en rack- Contrôle automatique du flux de données RS-485- Supporte jusqu'à 976,5 kbps, et tout réglage de débit en bauds- Fournit 2 ports Ethernet 10/100/1000 Mbps pour la redondance du réseau local- Fournit la redirection de port COM (COM virtuel), les modes de fonctionnement TCP et UDP- Fournit des méthodes de configuration riches : Utilitaire Windows, console Telnet, navigateur Web et console série- Protection ESD 15 KV intégrée pour tous les signaux série- Buzzer intégré pour une localisation facile- SNMP MIB-II pour la gestion du réseau- Communication série RS-232/422/485 à 8 ou 16 ports
Quelques mots du fabricant :
Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants
Les Atouts de l'article:
- Câblage arrière- Serveur IoT série 16 ports RS-232/422/485 - entrée CA, RJ45, montage en rack- Contrôle automatique du flux de données RS-485- Supporte jusqu'à 976,5 kbps, et tout réglage de débit en bauds- Fournit 2 ports Ethernet 10/100/1000 Mbps pour la redondance du réseau local- Fournit la redirection de port COM (COM virtuel), les modes de fonctionnement TCP et UDP- Fournit des méthodes de configuration riches : Utilitaire Windows, console Telnet, navigateur Web et console série- Protection ESD 15 KV intégrée pour tous les signaux série- Buzzer intégré pour une localisation facile- SNMP MIB-II pour la gestion du réseau- Communication série RS-232/422/485 à 8 ou 16 ports
Quelques mots du fabricant :
Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants
Un produit Advantech
Découvrez toute la gamme Advantech


