Advantech - Serveur de ports série vers Ethernet, 1 port RS-422/485 isolé, 2 ports - EKI-1521CI-DE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000416
Réf. Fournisseur
EKI-1521CI-DE
Marque
Advantech
- Fournit 2 ports Ethernet 10/100 Mbps pour la redondance du réseau local. - Prend en charge la protection contre les surtensions ligne à ligne de 2 KV et ligne à terre de 4 KV. - Fournit une redirection du port COM (COM virtuel) et des
Les Atouts de l'article:
- Fournit 2 ports Ethernet 10/100 Mbps pour la redondance du réseau local.- Prend en charge la protection contre les surtensions ligne à ligne de 2 KV et ligne à terre de 4 KV.- Fournit une redirection du port COM (COM virtuel) et des modes de fonctionnement TCP et UDP.- Permet à un maximum de 5 hôtes d'accéder à un port série.- Permet l'accès à un maximum de 16 hôtes en mode client TCP.- Supporte jusqu'à 921,6 kbps, et n'importe quel réglage de vitesse de transmission.- Protection ESD intégrée de 15 KV pour tous les signaux série.- Fournit plusieurs méthodes de configuration, notamment l'utilitaire Windows, la console Telnet et le navigateur Web.- Prise en charge de Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 32 bits/64 bits, Windows Server2003/2008/2012/2016 et Linux.- Contrôle automatique du flux de données RS-485
Quelques mots du fabricant :
Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants
Les Atouts de l'article:
- Fournit 2 ports Ethernet 10/100 Mbps pour la redondance du réseau local.- Prend en charge la protection contre les surtensions ligne à ligne de 2 KV et ligne à terre de 4 KV.- Fournit une redirection du port COM (COM virtuel) et des modes de fonctionnement TCP et UDP.- Permet à un maximum de 5 hôtes d'accéder à un port série.- Permet l'accès à un maximum de 16 hôtes en mode client TCP.- Supporte jusqu'à 921,6 kbps, et n'importe quel réglage de vitesse de transmission.- Protection ESD intégrée de 15 KV pour tous les signaux série.- Fournit plusieurs méthodes de configuration, notamment l'utilitaire Windows, la console Telnet et le navigateur Web.- Prise en charge de Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 32 bits/64 bits, Windows Server2003/2008/2012/2016 et Linux.- Contrôle automatique du flux de données RS-485
Quelques mots du fabricant :
Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants
Un produit Advantech
Découvrez toute la gamme Advantech


