🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vie

Advantech - SFP/10-1250, TX RJ-45 100m - SFP-GTX

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie
Advantech - SFP/10-1250, TX RJ-45 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000633

Réf. Fournisseur

SFP-GTX

Marque

Advantech

SFP/10-1250, TX RJ-45 100m, 0~70? (également connu sous le nom de 808-39001) Toutes les images Fournit une fonctionnalité de surveillance des diagnostics numériques (DDM) Supporte jusqu'à 1000Mbps Connecteur RJ-45 en cuivre Boîtier SFP

Les Atouts de l'article:

SFP/10-1250, TX RJ-45 100m, 0~70? (également connu sous le nom de 808-39001) Toutes les imagesFournit une fonctionnalité de surveillance des diagnostics numériques (DDM)Supporte jusqu'à 1000Mbps Connecteur RJ-45 en cuivreBoîtier SFP (Small Form-Factor Pluggable) de norme industrielle.Livré avec un boîtier métallique pour EMILe produit laser de classe 1 est conforme à la norme EN 60825-1Prise en charge du fonctionnement plug-n-playTraduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech