Advantech - SmartFlex, AUS/NZ, 2x Ethernet, Plastic, Without Accessories - BB-SR30800010

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001120

Réf. Fournisseur

BB-SR30800010

Marque

Advantech

LTE cat.4, 3G/HSPA+, GPRS/EDGE, AUS/NZ, 2x SIM LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28, B40 2x Ethernet port with PoE support, DIN rail mounting Powerful CPU and Memory, Hosting of SW IoT applications 2x ETH GPS, USB, I/O 2x DI + 1x DO

Les Atouts de l'article:

LTE cat.4, 3G/HSPA+, GPRS/EDGE, AUS/NZ, 2x SIMLTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28, B402x Ethernet port with PoE support, DIN rail mountingPowerful CPU and Memory, Hosting of SW IoT applications2x ETHGPS, USB, I/O 2x DI + 1x DO, MicroSDOperating temp. –40 °C to +75 °C, Power supply 10 to 60 V DCCertifications: RCMAdvanced networking, Diagnostics, VPN support, Firewall

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech