Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Advantech - SmartFlex, EMEA/LATAM/APAC, 3× ETH, 1× RS232, 1× RS485, PoE PSE, Metal, No ACC - BB-SR30408420

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie
Advantech - SmartFlex, EMEA/LATAM/APAC, 3× ETH, 1× RS232, 1× RS485, PoE PSE, Metal, No ACC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001101

Réf. Fournisseur

BB-SR30408420

Marque

Advantech

LTE cat.4, 3G/HSPA+, GPRS/EDGE, EMEA/LATAM/APAC, 2× SIM LTE B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B40, B41 Powerful CPU and Memory, Hosting of SW IoT applications 3× ETH, PoE PsE (2× ETH), 1× RS232, 1× RS485 GPS, USB, I/O 2× DI + 1× DO, MicroSD

Les Atouts de l'article:

LTE cat.4, 3G/HSPA+, GPRS/EDGE, EMEA/LATAM/APAC, 2× SIMLTE B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B40, B41Powerful CPU and Memory, Hosting of SW IoT applications3× ETH, PoE PsE (2× ETH), 1× RS232, 1× RS485GPS, USB, I/O 2× DI + 1× DO, MicroSDOperating temp. –40 °C to +75 °C, Power supply 10 to 60 V DCCertifications: CE, UL C1D2/Atex, E8Metalic housing, DIN rail mounting, Sleep modeAdvanced networking, Diagnostics, VPN support, Firewall

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech