Advantech - SmartFlex, Global, 5x ETH, WiFi, Metal, No ACC - BB-SR31010120

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie
Advantech - SmartFlex, Global, 5x ETH, WiFi, Metal, No ACC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001145

Réf. Fournisseur

BB-SR31010120

Marque

Advantech

LTE Cat.4, 3G/HSPA+, GPRS/EDGE, Global, 2x SIM LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B38, B39, B40, B41 Powerful CPU and Memory, Hosting of SW IoT applications DIN rail mounting, Sleep mode 5x ETH WiFi

Les Atouts de l'article:

LTE Cat.4, 3G/HSPA+, GPRS/EDGE, Global, 2x SIMLTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B38, B39, B40, B41Powerful CPU and Memory, Hosting of SW IoT applicationsDIN rail mounting, Sleep mode5x ETHWiFi 2.4/5 GHz, GPS, USB, I/O 2x DI + 1x DO, MicroSDOperating temp. –40 °C to +75 °C, Power supply 10 to 60 V DCCertifications: CE, UL, TELECAdvanced networking, Diagnostics, VPN support, Firewall

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech